9517660046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,600

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 4.600
Rubix:999181000026817
Produttore:9517660046000
EAN:4031095293110
9517660046000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,600


Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø4,6 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità di foratura 25xD per forature profonde.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione143 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturakegelmantelanschliff / relieved cone
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inox, leghe speciali e alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
449,27 IVA esclusa
/ Unità
548,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione