9517860063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,350
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.350
Rubix:999210625022059
Produttore:9517860063500
EAN:4031095309347


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,350
Punta MD Stock SuperV-X Ø6,35 mm, 5xD e DIN 6537L. Con fori di lubrificazione/refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono sul mantello) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai da bonifica/temprati; acciai da taglio libero e acciai trattabili termicamente (fino a 1200 n/mm²); materiali fusi (bronzo, ottone); leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione