5060390-ARTICOLO A1244-4.9

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-4.9
Rubix:999240117030368
Produttore:5060390
EAN:4031132040974
5060390-ARTICOLO A1244-4.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060390-ARTICOLO A1244-4.9


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,9mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura di pacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 388
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,9 mm
€ 8,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione