9717660064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.400
Rubix:999240628006719
Produttore:9717660064000
EAN:4031095342962


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,400
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al in metallo duro, Ø 6,4 mm, 25xD. Con refrigerazione interna (fori di lubrificazione), tolleranza h7 e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 580,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 707,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione