Riferimenti
Walter Titex:A1622-8.5
Rubix:999240117028341
Produttore:5062634
EAN:4031132151359

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062634-ARTICOLO A1622-8.5
Trapano per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 152 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 240 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione