9612210021000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 2,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 2.100
Rubix:160000000187718
EAN:4031095067049
9612210021000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 2,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210021000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 2,100


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,1 mm
2.100 mm
49.000 mm
Paese d'origineDE
4,61 IVA esclusa
/ Unità
5,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione