9517810028000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 2,800
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 2.800
Rubix:999220701000179
Produttore:9517810028000
EAN:4031095324173


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810028000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 2,800
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai fino a 1400 n/mm², acciaio fuso, ghisa e leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione