6618755-ARTICOLO DC150-12-03.600A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-03.600A1-WJ30TA
Rubix:999240116014816
Produttore:6618755
EAN:4031132371481
6618755-ARTICOLO DC150-12-03.600A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale92 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 6618755-ARTICOLO DC150-12-03.600A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1417in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale92 mm
Tipo a gambocilindrico
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione