Riferimenti
Walter Titex:A1211-3.9
Rubix:999240117029641
Produttore:5058733
EAN:4031132002446

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 5058733-ARTICOLO A1211-3.9
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore