9517840178600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,860
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 17.860
Rubix:999220701000392
Produttore:9517840178600
EAN:4031095321653


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840178600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,860
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø17,860 mm, 3xD, con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura conica |
| Stelo | gambo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione