7287699-ARTICOLO DC150-03-13.200D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-13.200D0-WJ30RE
Rubix:999240117031087
Produttore:7287699
EAN:4031132400648
7287699-ARTICOLO DC150-03-13.200D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,2 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287699-ARTICOLO DC150-03-13.200D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Ø13,2 mm con grade WJ30RE e rivestimento TiNAl. Geometria 140°/30° per foratura universale su materiali ISO P–O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,2 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,22
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
127,40 IVA esclusa
/ Unità
155,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione