9717640089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.900
Rubix:999240628006700
Produttore:9717640089000
EAN:4031095345291


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 133,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,900
Punta elicoidale MD integrale con fori di lubrificazione interna (15xD) e tolleranza h7. Ideale per forature profonde in acciai, inox e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 133,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | rivestimento multistrato anti fessurizzazione |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciaio inox e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 604,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione