9517180133000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,300

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 13.300
Rubix:999230214005836
Produttore:9517180133000
EAN:4031095335933
9517180133000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,3 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180133000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,300


Punta elicoidale Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestita TiAlN nano. Angolo 180° e profondità 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,3 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica180 °
Affilatura180° (punto per fondo foro piatto)
Stelogambo cilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e da bonifica (fino a 1200 n/mm²), acciai inossidabili, leghe e materiali da colata (applicazione serie superv).
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo14 mm
214,90 IVA esclusa
/ Unità
262,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione