9717660066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.600
Rubix:999240628006716
Produttore:9717660066000
EAN:4031095342948


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 197 mm |
| Profondità di lavorazione | 165 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,600
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al per alluminio con raffreddamento interno e fori di lubrificazione (25xD). Codolo Ø8 mm, tolleranza h7 e superficie blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 197 mm |
| Profondità di lavorazione | 165 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a superficie (flächenanschliff) 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 587,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 716,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione