9717650071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,140
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.140
Rubix:999240628006740
Produttore:9717650071400
EAN:4031095344195


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 142,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,140
Punta elicoidale SuperV Stock 20xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Angolo di punta 135° e finitura lucida (blank).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 142,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione