9517840103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.300
Rubix:999220701000308
Produttore:9517840103000
EAN:4031095322490


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,300
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, Ø10,3 mm, 3xD, DIN 6537K. Rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna con punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (punta 140°) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione