6618700-ARTICOLO DC150-08-09.900A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-09.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116027907
Produttore:6618700
EAN:4031132370934

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 6618700-ARTICOLO DC150-08-09.900A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione