9717650046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,650
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.650
Rubix:999240628007071
Produttore:9717650046500
EAN:4031095344522


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,650
Punta in metallo duro Stock SuperV 71765 Ø4,65 con refrigerazione interna. 20xD lucida, angolo di punta 135° e tolleranza h7 per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | gambo dritto d2=6,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione