Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-12.5
Rubix:999240117028996
Produttore:5060990
EAN:4031132234663

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060990-ARTICOLO A1254TFT-12.5
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione