9517700097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 9,700

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 9.700
Rubix:160000000183079
Produttore:9517700097000
EAN:4031095239934
9517700097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 9,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 9,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,7x47
Affilaturasuper v-va
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
9.700 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
100,77 IVA esclusa
/ Unità
122,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione