Riferimenti
Stock:51787 5.160
Rubix:999180200213559
Produttore:9517870051600
EAN:4031095282916


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870051600-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 5,160
Punta MD Stock SuperV-U Ø 5,16 mm in metallo duro integrale, rivestita TiAlN nano. Profilo 5xD, tolleranza m7 e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 |
| Stelo | stelo cilindrico (ha/he) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai bonificati/cementati; acciai per lavorazioni libere e acciai trattabili termicamente; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali pressofusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione