9712220069000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 6,900

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 6.900
Rubix:160000000193403
EAN:4031095247427
9712220069000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 6,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220069000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 6,900


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione102 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,9 mm
6.900 mm
156.000 mm
Paese d'origineDE
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione