Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
Rubix:999240429005596
Produttore:7506435
EAN:4031132424712

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 7506435-ARTICOLO DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
Punta elicoidale in HSS DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • WZ90AJ • Dc=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione