9517650040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51765 4.000
Rubix:160000000182895
EAN:4031095221588
9517650040000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale136 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517650040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale136 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4x96
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
4.000 mm
136.000 mm
Paese d'origineDE
322,99 IVA esclusa
/ Unità
394,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione