Riferimenti
Stock:71140 4.370
Rubix:999190200050089
Produttore:9711400043700
EAN:4031095303178


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400043700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,370
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS, con finitura bright e taglio right-hand. Per foratura precisa di lamiere e materiali compositi/stratificati (senza refrigerazione interna).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 (ø/l=4,37/60) |
| Affilatura | cono con rilievo (relieved cone) |
| Stelo | h8 cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); lamiere stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione