Riferimenti
Walter Titex:A4611-20.5
Rubix:999240117028045
Produttore:5066242
EAN:4031132039770

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 385 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066242-ARTICOLO A4611-20.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura a pacco;Foratura cieca;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 385 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;lega speciale;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione