Riferimenti
HPMT:H03 0110 8
Rubix:999180200115283



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0110 8
PUNTA DR VA OF H03 0110 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto spaccato (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali p, m, k, n, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore