Riferimenti
HPMT:W15 0810
Rubix:999250310004225

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0810(N)
PUNTE PIATTE W15 0810
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hpt t8090 tialn |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | carbon steel; alloy steel; prehardened steel; stainless steel; ductile cast iron; grey cast iron; wrought aluminium; cast aluminium |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore