PUNTE JOBBER HSS A0024.1

Trapano a spirale HSS A002

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A0024.1
Rubix:160000000701474
Produttore:5967230
EAN:7320760350713
PUNTE JOBBER HSS A0024.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A0024.1


Punta a spirale corta in HSS con albero cilindrico DIN 338 N 118° con rivestimento TiN 4xD per acciaio <850 N/mm². Ghisa Leghe di alluminio <0,5%. Materiali sintetici come termo e duraplastica.
FORET 4.10 COURT QC A002 HSS-TIN waist UE = 10

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Termoplastici, Plastica-Duraplastica
- Alluminio/Magnesio - Alluminio Magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
- Alluminio/Magnesio - Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0.5% (<500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,1 mm
Codice doganale82075060
3,24 IVA esclusa
/ Unità
3,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore