7462100-ARTICOLO DC150-05-05.953A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.953A0-WJ30TA
Rubix:999240116014871
Produttore:7462100
EAN:4031132422510
7462100-ARTICOLO DC150-05-05.953A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,953 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462100-ARTICOLO DC150-05-05.953A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø5,953 mm, 5xD e punta 140° con rivestimento WJ30TA. Senza refrigerazione interna: adatto a olio ed emulsione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,953 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn/alcrn (wj30ta)
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×d
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione