Riferimenti
Stock:51873 7.540
Rubix:999180200213582
Produttore:9518730075400
EAN:4031095281063


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730075400-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,540
Punta Stock SuperV-U 3xD in metallo duro con rivestimento TiAlN nano. Ø7,54 mm, senza refrigerazione interna, direzione di taglio destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (bau- und einsatzstähle); acciai per lavorazioni automatiche/da tempra (automatenstähle, vergütungsstähle); leghe e acciai fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione