Riferimenti
Stock:71140 3.200
Rubix:999190200050070
Produttore:9711400032000
EAN:4031095303369


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400032000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,200
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 Ø3,2 mm, codolo cilindrico. Lunghezza totale 153 mm, profondità 42 mm. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 1897 |
| Rivestimento | lucida (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,13 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al), materiali laminati/sandwich, acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione