Riferimenti
Walter Titex:A1148-4
Rubix:999240117030279
Produttore:5057190
EAN:4031132071558

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 5057190-ARTICOLO A1148-4
Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione