PUNTE HSS A1085.0

Trapano a spirale HSS A108

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1085.0
Rubix:160000000700252
Produttore:5968369
EAN:7320760008355
PUNTE HSS A1085.0

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1085.0


Punta a spirale corta HSS con albero cilindrico DIN 338 W 135° temperata a vapore 4xD per acciaio inossidabile austenitico e ferritico/martensitico <1000 N/mm ². Titanio e leghe di titanio <900 N/mm².
FORET 5,00 QC NORMALE A108 HSS vita UE=10

Applicazioni

- acciaio inox - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
- acciaio inox - ferritico + austenitico martensitico (<300 HB <1000 N/mm²)
- titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
- titanio legato (<270 HB <900 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotemprato a vapore
Materia da lavorareacciaio inossidabile austenitico e ferritico/martensitico. titanio e leghe di titanio
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5 mm
Codice doganale82075060
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione