Riferimenti
HPMT:H03 0130 25
Rubix:999180200115292



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0130 25
Punta elicoidale DR VA HPMT H03 0130 25 per fori di lubrificazione: punta 135°, 25xD di profondità e codolo DIN 6535HA. Rivestimento AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore