9517180143000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.300
Rubix:999230214005849
Produttore:9517180143000
EAN:4031095335803


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180143000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione interna. Rivestimento TiAlN nano e punta 180° per ridotta formazione di bava.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,3x40,6 |
| Affilatura | superv-180 (180°) |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione