Riferimenti
HPMT:H03 0150 12
Rubix:999180200115302



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0150 12
Punta elicoidale HPMT H03 0150 12 oil feed per micro fori profondi: punto 135°, elica 30° e codolo DIN 6535HA. Rivestimento T8090 e design split point per ridurre la spinta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto a spacco (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, n, k, s (≤45 hrc); alluminio (wrought) e leghe di alluminio, leghe di rame, ghisa grigia, ghisa sferoidale (duttile), leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore