6618854-ARTICOLO DC150-12-13.494A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-13.494A1-WJ30TA
Rubix:999240116014706
Produttore:6618854
EAN:4031132372471
6618854-ARTICOLO DC150-12-13.494A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,494 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618854-ARTICOLO DC150-12-13.494A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.5313in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,494 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
373,92 IVA esclusa
/ Unità
456,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione