Riferimenti
Walter Titex:A1247-15/64IN
Rubix:999240117029247
Produttore:5060548
EAN:4031132018010

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060548-ARTICOLO A1247-15/64IN
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,953 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione