9717660113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.300
Rubix:999240628006304
Produttore:9717660113000
EAN:4031095342344


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 282,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,300
Punta in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e 25xD. Ø11,3 mm, tolleranza h7 e angolo 135°, ideale per alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 282,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestita) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff; principale tagliente concavo |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1209,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione