5058797-ARTICOLO A1211-6.05

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-6.05
Rubix:999240117029615
Produttore:5058797
EAN:4031132003009
5058797-ARTICOLO A1211-6.05

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,05 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058797-ARTICOLO A1211-6.05


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=6,05mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,05 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,05 mm
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione