7506519-ARTICOLO DA110-08-10.400U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-10.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021965
Produttore:7506519
EAN:4031132425559
7506519-ARTICOLO DA110-08-10.400U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506519-ARTICOLO DA110-08-10.400U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4094in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
11,43 IVA esclusa
/ Unità
13,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione