Riferimenti
Stock:71141 4.700
Rubix:999190200050173
Produttore:9711410047000
EAN:4031095302331


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410047000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,700
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS bright: Ø4,7 mm, lunghezza totale 308 mm e profondità di foratura 60 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,078 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); piastre stratificate/materiali sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione