9517840081000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 8.100
Rubix:999220701000278
Produttore:9517840081000
EAN:4031095322797


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840081000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,100
Punta Stock SuperV-X 51784 con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, taglio destrorso e profondità 3xD per applicazioni in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | rettifica conica (kegelmantelanschliff) / tagliente principale concavo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione