FORET QUEUE CONE MORSE - D.31 863919
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863919
Rubix:170000000559959
EAN:3660338183850


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 31 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 301 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.31 863919
Da utilizzare su macchine fisse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 31 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 301 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm3 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione