9711470055000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 5,500
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71147 5.500
Rubix:160000000191938
EAN:4031095160641


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 330 mm |
| Profondità di lavorazione | 225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711470055000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 5,500
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3, ~25xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 330 mm |
| Profondità di lavorazione | 225 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| 5.500 mm | |
| 330.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione