9717660052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.200
Rubix:999240628006868
Produttore:9717660052000
EAN:4031095343129


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,200
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø5,2 mm in metallo duro, con fori di lubrificazione interna e affilatura a punta sfaccettata. Profondità 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / bright |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | facet point grind (punta sfaccettata) |
| Stelo | cilindrico h7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 494,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 603,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione