9717640060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.000
Rubix:999240628007030
Produttore:9717640060000
EAN:4031095345659


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,000
Punta SuperV-T-Al Stock in metallo duro: Ø6 mm, 15xD, lubrificazione/raffreddamento interno e punta 135°. Per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 (r ha) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 513,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione