9517670079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 7.940
Rubix:999181000026855
Produttore:9517670079400
EAN:4031095292731


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 7,940
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-T 51767 con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 7,94 mm, 30xD, rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati/temprati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 817,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 997,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione