9717650082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.200
Rubix:999240628006639
Produttore:9717650082000
EAN:4031095344065


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 164 mm |
| Profondità di lavorazione | 164 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,200
Punta elicoidale in metallo duro (VHM) Stock Ø 8,2 mm, 20xD, con raffreddamento interno e finitura blank. Indicata per fori profondi su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 164 mm |
| Profondità di lavorazione | 164 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank), non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione